• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

ESD-Werkzeugschrankgehäuse für Schubladen, 26×24G, Höhe: 800mm

Artikel-Nr.: 972450 800
Neuheit
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferbar in 6-8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Variante und Stückzahl wählen

Höhe (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schubladenauszug: Auszugsperre
  • Höhenverstellung im Raster: 25
  • Stiftzylinderschloss: modularer Steckeinsatz
  • elektrostatische Eigenschaft: EGB/ESD

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schubladenauszug Auszugsperre
Höhenverstellung im Raster 25 mm
Stiftzylinderschloss modularer Steckeinsatz
elektrostatische Eigenschaft EGB/ESD
Schubladen Nutzbreite × Nutztiefe in G 26×24G
Höhe 800 mm
Breite 750 mm
Tiefe 700 mm
Breite in G 30
Tiefe in G 28
maximale Tragfähigkeit 4.000 kg
Schließsystem elektronisch – umrüstbar ja
ESD-Ausstattung ja
Erdung Erdungsanschluss am Gehäuse
ESD-Erdungskabel inklusive ja
nicht ESD-leitfähige Komponenten Alle Kunststoffteile
Gewicht 38 kg
Produktart Werkzeugschrankgehäuse

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 972450 800
EAN / GTIN 4067263126263
Herstellernummer 972450 800

Beschreibung

Ausführung:

Werkzeugschrankgehäuse in 30×28G, ESD-leitfähig nach DIN EN 61340-5-1, passend für Schubladen 26×24G. Zur Aufnahme von Schubladen im 25-mm-Raster. Gehäuse zentral verschließbar durch Stiftzylinderschloss. Passende Schubladen finden Sie unter Nr. 972453.
Inklusive ESD-Erdungskabel.

Lackierung:

Lichtgrau ähnlich RAL 7035, ESD-pulverbeschichtet.

Hinweis:

  • Bei der Bestückung der Werkzeugschrankgehäuse mit Schubladen ist zu beachten, dass die Summe der einzelnen Schubladen-Fronthöhen die Schranknutzhöhe ergibt.
  • Alle Kunststoffteile (z.B. Abdeckkappen und Griffleisten) sind nicht ESD-leitfähig.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb