• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Berufsclog MICHEL white ESD OB, Größe 44

Artikel-Nr.: 972440-44
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schutzklasse: OB
  • elektrostatische Eigenschaft: EGB/ESD
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie MICHEL
EU-Schuhgröße 44
Schutzklasse OB
elektrostatische Eigenschaft EGB/ESD
Produktart Clog

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 972440-44
EAN / GTIN 4030839218228
Herstellernummer 972440-44

Beschreibung

Beschreibung:

  • Mikrofaser
  • Atmungsaktives Textilfutter
  • Ganzflächige Einlegesohle C-FIT ESD grey
  • ESD-fähige Softvlies-Brandsohle
  • MONO-PU Sohle C-FIT
  • EN ISO 20347 OB A/E/FO/SRC
  • Metall- und lederfreie Ausstattung
  • Ohne Zehenschutz
  • Fersenriemen zur individuellen Anpassung an den Fuß
  • Ristbereich anpassbar durch Klettverschluss

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb