• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

ESD-Werkzeugschrank komplett mit Schubladen 1000/6A

Artikel-Nr.: 972440 1000/6A
Neuheit
auf Anfrage
Lieferbar in 6-8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Variante und Stückzahl wählen

Höhe mm / Modell Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schubladen/Auszugboden Tragfähigkeit: 50
  • Schubladenauszug (Teil-/Vollauszug): 100
  • Schubladenauszug: Auszugsperre
  • Schubladen Nutzfläche in G: 26×24
  • Stiftzylinderschloss: modularer Steckeinsatz

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Materialstärke 1,2 mm
Schubladen/Auszugboden Tragfähigkeit 50 kg
Schubladenauszug (Teil-/Vollauszug) 100 %
Schubladenauszug Auszugsperre
Schubladen Nutzfläche in G 26×24
Stiftzylinderschloss modularer Steckeinsatz
elektrostatische Eigenschaft EGB/ESD
Höhe 1.000 mm
Breite 750 mm
Tiefe 700 mm
Nutzhöhe 900 mm
Schubladen Nutzbreite 650 mm
Schubladen Nutztiefe 600 mm
Schubladen Nutzbreite in G 26
Schubladen Nutztiefe in G 24
Anzahl Schubladen 6
ESD-Ausstattung ja
ESD-Erdungskabel inklusive ja
nicht ESD-leitfähige Komponenten Alle Kunststoffteile
Gewicht 141 kg
Produktart Werkzeugschrank

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 972440 1000/6A
EAN / GTIN 4067263124979
Herstellernummer 972440 1000/6A

Beschreibung

Ausführung:

Werkzeugschrank ESD-leitfähig, nach DIN EN 61340-5-1. Komplett bestückter Werkzeugschrank in 30×28G, mit Schubladen 26×24G. Zentral verschließbar durch Stiftzylinderschloss. 100% Vollauszug-Schubladen mit Differenzialauszug. Schubladen mit Stanzungen im 25-mm-Raster (ab Schubladen-Fronthöhe 75 mm). Eine Einzelauszug-Sicherung verhindert das gleichzeitige Öffnen mehrerer Schubladen. Inklusive ESD-Erdungskabel.

Lackierung:

Korpus und Schubladen lichtgrau ähnlich RAL 7035 ESD-pulverbeschichtet.

Hinweis:

  • Beim Anheben und Transport des Schrankes ist auf eine ausreichende Fixierung der Schubladen im Gehäuse zu achten.
  • Alle Kunststoffteile (z.B. Abdeckkappen und Griffleisten) sind nicht ESD-leitfähig.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb