• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

ESD-Werkzeugschrank komplett mit Schubladen 1000/6

Artikel-Nr.: 972440 1000/6
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Variante und Stückzahl wählen

Höhe mm / Modell Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schubladen/Auszugboden Tragfähigkeit: 50
  • Schubladenauszug (Teil-/Vollauszug): 100
  • Schubladenauszug: Auszugsperre
  • Schubladen Nutzfläche in G: 26×24
  • Stiftzylinderschloss: modularer Steckeinsatz

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Materialstärke 1,2 mm
    Schubladen/Auszugboden Tragfähigkeit 50 kg
    Schubladenauszug (Teil-/Vollauszug) 100 %
    Schubladenauszug Auszugsperre
    Schubladen Nutzfläche in G 26×24
    Stiftzylinderschloss modularer Steckeinsatz
    elektrostatische Eigenschaft EGB/ESD
    Höhe 1.000 mm
    Breite 750 mm
    Tiefe 700 mm
    Nutzhöhe 900 mm
    Schubladen Nutzbreite 650 mm
    Schubladen Nutztiefe 600 mm
    Schubladen Nutzbreite in G 26
    Schubladen Nutztiefe in G 24
    Anzahl Schubladen 6
    ESD-Ausstattung ja
    Gewicht 141 kg
    Produktart Werkzeugschrank

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 972440 1000/6
    EAN / GTIN 4062406166878
    Herstellernummer 972440 1000/6

    Beschreibung

    Ausführung:

    Werkzeugschrank ESD-leitfähig, nach DIN EN 61340-5-1. Komplett bestückter Werkzeugschrank in 30×28G, mit Schubladen 26×24G. Zentral verschließbar durch Stiftzylinderschloss. 100% Vollauszug-Schubladen mit Differenzialauszug. Schubladen mit Stanzungen im 25-mm-Raster (ab Schubladen-Fronthöhe 75 mm). Eine Einzelauszug-Sicherung verhindert das gleichzeitige Öffnen mehrerer Schubladen. Inklusive ESD-Erdungskabel.

    Bestückung:

    Schubladen-Fronthöhe mm: 50, 100, 100, 150, 200, 300

    Lackierung:

    Korpus und Schubladen lichtgrau ähnlich RAL 7035 ESD-pulverbeschichtet.

    Hinweis:

    • Beim Anheben und Transport des Schrankes ist auf eine ausreichende Fixierung der Schubladen im Gehäuse zu achten.
    • Alle Kunststoffteile (z.B. Abdeckkappen und Griffleisten) sind nicht ESD-leitfähig.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Zubehör

    Formulare

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Prospekte (PDF)

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Aktionen

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb