{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | MICHEL | |
EU-Schuhgröße | 43 | |
Schutzklasse | OB | |
elektrostatische Eigenschaft | EGB/ESD | |
Farbe | schwarz | |
Produktart | Clog |
Artikelnummer | 972430-43 | |
EAN / GTIN | 4030839218303 | |
Herstellernummer | 972430-43 | |
L-Nummer | L00790 2765 |