• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Berufsclog MICHEL black ESD OB, Größe 41

Artikel-Nr.: 972430-41
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
  • Schutzklasse: OB
  • elektrostatische Eigenschaft: EGB/ESD
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Serie MICHEL
EU-Schuhgröße 41
Schutzklasse OB
elektrostatische Eigenschaft EGB/ESD
Farbe schwarz
Produktart Clog

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 972430-41
EAN / GTIN 4030839218280
Herstellernummer 972430-41
L-Nummer L00790 5581

Beschreibung

Beschreibung:

  • Mikrofaser
  • Atmungsaktives Textilfutter
  • Ganzflächige Einlegesohle C-FIT ESD black
  • ESD-fähige Softvlies-Brandsohle
  • MONO-PU Sohle C-FIT
  • EN ISO 20347 OB A/E/FO/SRC
  • Metall- und lederfreie Ausstattung
  • Ohne Zehenschutz
  • Fersenriemen zur individuellen Anpassung an den Fuß
  • Ristbereich anpassbar durch Klettverschluss

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb