{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Materialstärke | 1,2 mm | |
Schubladen/Auszugboden Tragfähigkeit | 50 kg | |
Schubladenauszug (Teil-/Vollauszug) | 100 % | |
Schubladenauszug | Auszugsperre | |
Schubladen Nutzfläche in G | 20×24 | |
Stiftzylinderschloss | modularer Steckeinsatz | |
elektrostatische Eigenschaft | EGB/ESD | |
Höhe | 800 mm | |
Breite | 600 mm | |
Tiefe | 700 mm | |
Nutzhöhe | 700 mm | |
Schubladen Nutzbreite | 500 mm | |
Schubladen Nutztiefe | 600 mm | |
Schubladen Nutzbreite in G | 20 | |
Schubladen Nutztiefe in G | 24 | |
Gewicht | 113 kg | |
Produktart | Werkzeugschrank |
Artikelnummer | 972420 800/7 | |
EAN / GTIN | 4062406166847 | |
Herstellernummer | 972420 800/7 |