• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Multifunktions-Werkzeugsatz 13250 MFS L.290mm B.315mm H.50mm 23tlg

Artikel-Nr.: 97241221
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
Produktart Werkzeugsortiment

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 97241221
EAN / GTIN 4018754333134
Herstellernummer 97241221
L-Nummer L60010 7677

Beschreibung

Beschreibung:

  • bestückt mit hochwertigen Werkzeugen für den Einsatz in Werkstatt und Haushalt
  • robuste Tasche mit umlaufenden Reißverschluss
  • 17 universelle Befestigungslaschen für Werkzeuge
  • im Softcase
Inhalt 23-teilig:
  • 1 Bit-Ratsche Nr. 4008-1: 1/4″
  • 5 Doppelmaulschlüssel Nr. 10: 6 x 7; 8 x 10; 10 x 13; 14 x 15; 17 x 19 mm
  • 1 Bit für Kreuzschlitzschrauben, 1/4″ Nr. PZ1222: PZ2
  • 1 Bit für Kreuzschlitzschrauben, 1/4″ Nr. 1222: PH2
  • 2 Bits für Innensechskantschrauben, 1/4″ Nr. 1301: 1303: 4; 6 mm
  • 1 Bit für Schlitzschrauben, 1/4″ Nr. 1165: 0,8 x 5,5 mm
  • 2 Elektronik-Schlitzschraubendreher Nr. 4751: 0,3 x 1,5; 0,4 x 2,0 mm
  • 2 Elektronik-Kreuzschlitzschraubendreher Nr. 4752: PH00; PH0
  • 1 Wasserpumpenzange Nr. 6551: 240 mm, Maulöffnung max. 34 mm
  • 1 Körner Nr. 105: 120 x 10 mm
  • 1 Schlosserhammer Nr. 10961: 300 g
  • 1 Holzgliedermaßstab Nr. 13111: 2 m
  • 1 Spannungsprüfer Nr. 10554: AC 125-250 V
  • 1 Universalmesser Nr. 12965N
    • 1 Tieflochmarker: 150 mm, schwarz
    • 1 Kapselöffner

Merkmal:

  • Anzahl Werkzeuge: 23
  • Höhe mm (h): 50 mm
  • Länge mm (L): 290 mm
  • Gewicht: 1835 g
  • Gewicht kg: 2.390 kg
  • Breite mm (b): 315 mm