• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

ESD-Sichtlagerkasten AB1

Artikel-Nr.: 972321 AB1
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 990 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.
  • elektrostatische Eigenschaft: EGB/ESD

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

elektrostatische Eigenschaft EGB/ESD
Höhe 90 mm
Breite 130 mm
Tiefe 198 mm
Farbe schwarz
Produktart Sichtlagerkasten

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 972321 AB1
EAN / GTIN 4067263037118
Herstellernummer 972321 AB1

Beschreibung

Ausführung:

Robuster, langlebiger Sichtlagerkasten aus Polypropylen. Hohe Belastung durch verstärkte Boden- und Seitenwände. Ergonomische Haltemulde vorne. Innenseite glatt poliert, somit leichte Entnahme und Reinigung möglich. Beschriftungsmöglichkeit durch Beschriftungsstreifen vorne und durch Karten (in Scheckkartengröße 85,6 × 54 mm) hinten. Sichtlagerkästen gleicher Breite sind stapelbar durch Rasterpunkte.
Zusätzliche Haltemulden hinten.

Hinweis:

Für die Befestigung an Lochwänden werden Easyfix Universal Kastenhalter Nr. 955810 Gr. 100 benötigt.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Zubehör

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb