Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Alternativartikel:

ESD-Kleinteilebehälter 46/2

Artikel-Nr.: 972310 46/2

Variante und Stückzahl wählen

Höhe mm /Typ Stückpreis inkl. MwSt.
  • elektrostatische Eigenschaft: EGB/ESD

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

elektrostatische Eigenschaft EGB/ESD
Höhe 46 mm
Breite 75 mm
Tiefe 150 mm
passend für Schubladen Fronthöhe ≥ 75 mm
Farbe schwarz
Produktart Kleinteilebehälter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 972310 46/2
Herstellernummer 972310 46/2

Beschreibung

Ausführung:

Behälter aus elektrisch leitfähigem Kunststoff.

Verwendung:

Zur Aufbewahrung von Kleinteilen.

Downloads & Dokumente

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb