• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Gestängeleuchte Taneo ESD 31 W

Artikel-Nr.: 972280 31
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Leistungsaufnahme (W) Stückpreis inkl. MwSt.
  • elektrostatische Eigenschaft: EGB/ESD

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    elektrostatische Eigenschaft EGB/ESD
    Nennspannung 250 V
    Leistungsaufnahme 31 W
    Energieversorgung Netzbetrieben
    Leuchtmittel austauschbar nein
    Anzahl LEDs 24
    Lichtfarbe neutralweiß
    Farbtemperatur 4.000 K
    Lampenkörper Länge 398 mm
    Lampenkörper Breite 136 mm
    Lampenkörper Höhe 33 mm
    Art der Befestigung Tischklemme
    Aktionsradius 3D-Gelenkarm 180 Grad
    Steckertyp Eingang C
    Ein-/Aus-Schalter ja
    Produktart Tischleuchte / Arbeitsplatzleuchte

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 972280 31
    EAN / GTIN 2050002011731
    Herstellernummer 113020000-00678098

    Beschreibung

    Ausführung:

    Spezielle Materialien und Beschichtungen ermöglichen eine kontrollierte Ableitung von Spannungen. Effiziente, hochwertige und wartungsfreie LED-Technologie mit flächiger, homogener, schatten- und blendfreier Ausleuchtung. Folientaster mit Ein/Aus und Dimmung (bis auf 10% stufenlos mit Memory Funktion). Federentlastetes Gestänge mit 3D-Kopfgelenk. Farbtemperatur neutralweiß mit 4000 K. Mit 24 Leuchtdioden.
    Die Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen. Die Lichtquelle (LED-Lampen) ist austauschbar durch den Hersteller. Das Betriebsgerät (Netzteil und Kabel) ist austauschbar durch den Endnutzer.

    Lieferumfang:

    Inklusive Tischklemme. Klemmbereich 0 – 70 mm. (Tischklemme nicht ESD-leitfähig). 3,0 m Anschlussleitung mit Euro-Stecker. Inklusive ESD-Erdungsspiralkabel mit Anschluss 10,3 / 10, 3 mm.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Zubehör

    Formulare

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Prospekte (PDF)

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Aktionen

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb