• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

ESD-Modul für Energie und Medien IT250V/2

Artikel-Nr.: 972220 IT250V/2
auf Anfrage
Lieferbar in 6-8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Modulart Stückpreis inkl. MwSt.
  • elektrostatische Eigenschaft: EGB/ESD

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Materialstärke 1,5 mm
elektrostatische Eigenschaft EGB/ESD
Teilungseinheit 2E
Beschreibung 2 Schuko-Steckdosen mit Klappdeckel
Steckertyp Eingang GST-Stecksystem
Nennspannung 250 V
Nennstrom 16 A
Stromart AC
Ein-/Aus-Schalter nein
Anzahl Steckdosen Typ L 2
Steckdose Typ L
Produktart Energiemodul

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 972220 IT250V/2
EAN / GTIN 4062406167714
Herstellernummer 972220 IT250V/2

Beschreibung

Ausführung:

Aus Stahlblech in modularer Bauart. Alle Energiebauteile mit Kabel und Steckverbindung.
Plug and play Steckprinzip. Stromführende Module sind vorkonfektioniert mit Anschlusskabel und 3-poligem Stecker Nr. 928491 Gr. 3 zum direkten Anschluss am Verteilerblock. Modul Nr. 928470 Gr. CEE400/5 vorkonfektioniert mit Anschlusskabel und 5-poligem Stecker Nr. 928491 Gr. 5.
Alle Module für Energieversorgung sind als Schutzkontaktsteckdosen (Schuko) ausgelegt und entsprechen der Schutzklasse I.

Beschreibung:

Technische Daten Industriestecksystem (Nr. 928490; 928491; 928492):
  • Maximaler Anschlusswert 230 V / AC, 16 A oder 400 V / AC, 16 A.
  • Gesamtbelastbarkeit bei Wechselstrom: 3, 5 kW.
  • Gesamtbelastung bei Drehstrom: 10,5 kW.
  • Leitungsquerschnitt der vorkonfektionierten Kabel:
    3 × 1,5 mm2 bei Wechselstrom (L, N, PE)
    5 × 1,5 mm2 bei Drehstrom ( L1, L2, L3, N, PE)
  • Schutzklasse 1
  • Schutzart IP 20.

Verwendung:

Folgend sind die Ausführungen unserer Steckdosen mit dem jeweiligen Stecker-Typ beschrieben. Verwendung in anderen Ländern kann durch den Stecker-Typ ermittelt werden.
Deutschland / DE: Typ F
Schweiz / CH: Typ J
Italien / IT: Typ L
Frankreich / FR: Typ E
Tschechien / CZ: Typ E
England / GB: Typ G
Dänemark / DK: Typ K
USA / US: Typ B

Passend für:

Nr. 972200972203.

Lackierung:

Lichtgrau ähnlich RAL 7035 ESD-pulverbeschichtet.

Hinweis:

  • Bei der individuellen Bestückung mit Modulen ist zu beachten, dass die maximale Anzahl der Medienschienen-Teilungseinheiten nicht überschritten wird.
  • Die Artikel Nr. 972220 Gr. US110V/1 und US110V/2 dürfen nur mit folgenden Modulen zusammen verbaut werden: _ON/OFF1, _COVER, _AIR/S, _NET, _USB, _USB/5V, _LINK.
  • Alle Kunststoffteile (z.B. Abdeckkappen) sind nicht ESD-leitfähig.
  • Erstanschlüsse sowie der Anschluss von Stecker- und Buchsenteilen aus Leitungen dürfen nur von Elektrofachkräften durchgeführt werden.

Downloads & Dokumente

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb