{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | NORRIS | |
Schutzklasse | O1 | |
elektrostatische Eigenschaft | EGB/ESD | |
EU-Schuhgröße | 41 | |
Farbe | weiß / rot | |
Produktart | Halbschuh |
Artikelnummer | 972220-41 | |
EAN / GTIN | 4030839277959 | |
Herstellernummer | 972220-41 | |
L-Nummer | L00790 2645 |