• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

ESD Medienschiene mit 4 Steckdosen 250V 2000

Artikel-Nr.: 972202 2000
auf Anfrage
Lieferbar in 6-8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

passend für Typ Stückpreis inkl. MwSt.
  • elektrostatische Eigenschaft: EGB/ESD

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Materialstärke 1,5 mm
elektrostatische Eigenschaft EGB/ESD
Breite 1.920 mm
Einbauhöhe 160 mm
Teilungseinheit 18E
Steckertyp Eingang GST-Stecksystem
Nennspannung 250 V
Stromart AC
Ein-/Aus-Schalter nein
Anzahl Steckdosen Typ F 4
Steckdose Typ F
passend für Typ 2000
Produktart Energiemodul

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 972202 2000
EAN / GTIN 4062406167622
Herstellernummer 972202 2000

Beschreibung

Ausführung:

Aus Stahlblech in modularer Bauart. Alle Energiebauteile mit Kabel und Steckverbindung. Die Module bzw. Abdeckungen können beliebig verändert / positioniert werden.
Kabeldurchführungen an der Ober-, Unter- und Stirnseite zur Stromzuführung und Vernetzung mehrerer Medienschienen.
Elektrische Vorinstallation mit Industriestecksystem (gilt nur für Medienschienen):
1 × Verteilerblock Nr. 928492 mit 5-poliger Ein-Aus-Leitung und 5 Steckplätze 3-polig,
1 × Steckverbinder 5-polig Nr. 928490 Gr. 5 für Zuleitung enthalten.

Beschreibung:

Technische Daten Industriestecksystem (Nr. 928490; 928491; 928492):
  • Maximaler Anschlusswert 230 V / AC, 16 A oder 400 V / AC, 16 A.
  • Gesamtbelastbarkeit bei Wechselstrom: 3, 5 kW.
  • Gesamtbelastung bei Drehstrom: 10,5 kW.
  • Leitungsquerschnitt der vorkonfektionierten Kabel:
    3 × 1,5 mm2 bei Wechselstrom (L, N, PE)
    5 × 1,5 mm2 bei Drehstrom ( L1, L2, L3, N, PE)
  • Schutzklasse 1
  • Schutzart IP 20.

Passend für:

Trägersäulen Nr. 972080. Montage durch Einhängen.

Lackierung:

Lichtgrau ähnlich RAL 7035 ESD-pulverbeschichtet.

Hinweis:

  • Alle Kunststoffteile (z.B. Abdeckkappen) sind nicht ESD-leitfähig.
  • Erstanschlüsse sowie der Anschluss von Stecker- und Buchsenteilen aus Leitungen dürfen nur von Elektrofachkräften durchgeführt werden!
  • Informationen zu technischen Daten Industriestecksystem siehe www.hofmann-group.com unter entsprechender Artikelnummer.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Zubehör

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb