• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

ESD-Manuelle Höhenverstellung, Höhe: 150mm

Artikel-Nr.: 972193 150
auf Anfrage
Lieferbar in 6-8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Höhe (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Konstruktionsausführung: Stahlrohrkonstruktion
  • elektrostatische Eigenschaft: EGB/ESD

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Konstruktionsausführung Stahlrohrkonstruktion
Materialstärke 1,5 mm
elektrostatische Eigenschaft EGB/ESD
Höhenverstellbereich 150 mm
Höhe 275 mm
Breite 45 mm
Tiefe 95 mm
Produktart Höhenverstellung

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 972193 150
EAN / GTIN 4062406167974
Herstellernummer 972193 150

Beschreibung

Ausführung:

Manuelle Höhenverstellung als Einschubmodul in die ESD-Fußteile Nr. 972180.

Lieferumfang:

Set bestehend aus 2 Einschubmodulen, passend für 1 Fußteil bzw. 2 Füße.

Lackierung:

Lichtgrau ähnlich RAL 7035 ESD-pulverbeschichtet.

Downloads & Dokumente

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb