• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

ESD-Fußteil 900 mm

Artikel-Nr.: 972180 900
auf Anfrage
Lieferbar in 6-8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Höhe (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Konstruktionsausführung: Stahlrohrkonstruktion
  • elektrostatische Eigenschaft: EGB/ESD

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Konstruktionsausführung Stahlrohrkonstruktion
Materialstärke 1,5 mm
elektrostatische Eigenschaft EGB/ESD
Höhe 900 mm
Breite 50 mm
Tiefe 700 mm
passend für Plattentiefe 750 mm
Produktart Fußteil

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 972180 900
EAN / GTIN 4062406166991
Herstellernummer 972180 900

Beschreibung

Ausführung:

Aus Stahlrohr, 50 mm breit, mit Querverstrebung und Aufnahme für Höhenverstellung im 25 mm Raster. Füße mit bodenschonenden Kunststoffgleitern. Mit Kabelführungen - ermöglichen eine einfache und fachgerechte Verlegung von Medienleitungen / Kabeln.

Lackierung:

Lichtgrau ähnlich RAL 7035 ESD-pulverbeschichtet.

Hinweis:

Fußteile ohne Rückwand oder Gehäuse benötigen Knotenbleche Nr. 972195 zur Versteifung. Höhe entspricht der Unterkante Arbeitsplatte.
Alle Kunststoffteile sind nicht ESD-leitfähig. Keine Erdung über Fußteile möglich.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb