• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

ESD-Arbeitsplatte 2000 mm

Artikel-Nr.: 972160 2000
(450,67 € / 1 Quadratmeter)
auf Anfrage
Lieferbar in 6-8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Variante und Stückzahl wählen

Plattenlänge (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • elektrostatische Eigenschaft: EGB/ESD

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

elektrostatische Eigenschaft EGB/ESD
Länge 2.000 mm
Tiefe 750 mm
Stärke 51,6 mm
Plattenlänge 2.000 mm
Material Arbeitsplatte Spanplatte volumenleitfähig
Belag Arbeitsplatte HPL-Schichtstoff leitfähig
Belag-Stärke 0,8 mm
Farbe Oberfläche Arbeitsplatte lichtgrau RAL 7035
ESD-Ausstattung ja
Deckschicht leitfähig ja
volumenleitfähiger Kern ja
Verstärkungsprofil innenliegend in Arbeitsplatte 30×30×3 mm
Erdung zentral, an Unterseite Arbeitsplatte
Produktart Werkbankplatte

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 972160 2000
EAN / GTIN 4062406166977
Herstellernummer 972160 2000

Beschreibung

Ausführung:

Trägerplatte aus 50 mm volumenleitfähiger Spanplatte. Oberbelag aus leitfähigem HPL-Schichtstoff EGB 0,8 mm. Unterseite mit Gegenzug aus weißem Schichtstoff. Umlaufend 3 mm ABS-Umleimer antistatisch.
Mit innenliegendem Stahlrohr als Verstärkungsprofil.

Hinweis:

Zentrale Bohrung für Erdungsbaustein Nr. 972827 Gr. INT2W an der Unterseite der ESD-Arbeitsplatte. Muss separat bestellt werden.
ESD-Arbeitsplatte darf nur mit ESD-Fußteilen und ESD-Knotenblechen verwendet werden.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb