• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

ESD-Schwenkarm 2

Artikel-Nr.: 972140 2
auf Anfrage
Lieferbar in 6-8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Anzahl Gelenke Stückpreis inkl. MwSt.
  • Fachboden Tragfähigkeit / maximale flächenverteilte Fachlast (auf Metall): 25
  • elektrostatische Eigenschaft: EGB/ESD

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Materialstärke 1 mm
    Fachboden Tragfähigkeit / maximale flächenverteilte Fachlast (auf Metall) 25 kg
    elektrostatische Eigenschaft EGB/ESD
    Schwenkarm-Ausladung 560 mm
    Tragfähigkeit 25 kg
    Produktart Schwenkarm

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 972140 2
    EAN / GTIN 4062406167516
    Herstellernummer 972140 2

    Beschreibung

    Ausführung:

    Schwenkarm aus Stahlrohr mit 1 oder 2 Gelenken, zur Befestigung (Schraubverbindung) an Trägersäulen. Zur Aufnahme von Lochwand Nr. 972144, TFT-/Tastatur-Halter Nr. 972142 und TFT-Halter Nr. 928178.

    Lackierung:

    Lichtgrau ähnlich RAL 7035 ESD-pulverbeschichtet.

    Hinweis:

    Alle Kunststoffteile (z.B. Abdeckkappen) und Griffleisten sind nicht ESD-leitfähig.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Zubehör

    Formulare

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Prospekte (PDF)

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Aktionen

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb