• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

ESD-Querverstrebung, Länge: 1500mm

Artikel-Nr.: 972085 1500
auf Anfrage
Lieferbar in 6-8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Länge (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • elektrostatische Eigenschaft: EGB/ESD

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Materialstärke 1,5 mm
elektrostatische Eigenschaft EGB/ESD
Höhe 60 mm
Länge 1.500 mm
Breite 1.500 mm
Tiefe 100 mm
Einsatzbereich Trägersäulen
Gewicht 4 kg
Produktart Verstrebung

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 972085 1500
EAN / GTIN 4062406167288
Herstellernummer 972085 1500

Beschreibung

Ausführung:

Stabile Stahlblech-Ausführung. Zum Einschrauben auf die Trägersäulen Nr. 972080. Zur Stabilität und Verstärkung notwendig, wenn keine Lochblechwände eingebaut werden. Querverstrebung kann als Kabelkanal genutzt werden.

Lackierung:

Lichtgrau ähnlich RAL 7035 ESD-pulverbeschichtet.

Hinweis:

Alle Kunststoffteile (z.B. Abdeckkappen) und Griffleisten sind nicht ESD-leitfähig.
Passend nur für Trägersäulen Gr. 962 und 1362.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb