• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Berufshalbschuh MARAIS red Low ESD O1, Größe 40

Artikel-Nr.: 972060-40
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

EU-Schuhgröße 40
Farbe rot
Produktart Halbschuh

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 972060-40
EAN / GTIN 4030839322789
Herstellernummer 972060-40

Beschreibung

Beschreibung:

  • Meshmaterial
  • Atmungsaktives Textilfutter
  • Gepolsterte Lasche
  • Ganzflächige Einlegesohle ESD
  • ESD-fähige Softvlies-Brandsohle
  • GUMMI/TPU/EVA Sohle TRANSFOAMERS
  • EN ISO 20347 O1 HRO/FO/SRC, Form A
  • Lederfreie Ausstattung
  • Ohne Zehenschutz

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb