{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schubladen/Auszugboden Tragfähigkeit | 75 kg | |
Schubladenauszug (Teil-/Vollauszug) | 100 % | |
Schubladen Nutzfläche in G | 20×20 | |
elektrostatische Eigenschaft | EGB/ESD | |
Schubladen Nutzbreite × Nutztiefe in G | 20×20G | |
Fronthöhe | 100 mm | |
Nutzhöhe | 75 mm | |
Nutzbreite | 500 mm | |
Nutztiefe | 500 mm | |
Nutzbreite in G | 20 | |
Nutztiefe in G | 20 | |
Produktart | Schublade |
Artikelnummer | 972045 100 | |
EAN / GTIN | 4067263129653 | |
Herstellernummer | 972045 100 |