• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

ESD-Gehäuse 16G mit Schubladen fahrbar, 12×20G, Höhe Gehäuse mm/Anzahl Schubladen: 500/5mm

Artikel-Nr.: 972022 500/5
auf Anfrage
Lieferbar in 6-8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Variante und Stückzahl wählen

Höhe Gehäuse mm/Anzahl Schubladen (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schubladen/Auszugboden Tragfähigkeit: 75
  • Schubladen Einzelentriegelung: Einhand
  • Schubladen Nutzfläche in G: 12×20
  • Stiftzylinderschloss: modularer Steckeinsatz
  • elektrostatische Eigenschaft: EGB/ESD

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Materialstärke 1 mm
Schubladen/Auszugboden Tragfähigkeit 75 kg
Schubladen Einzelentriegelung Einhand
Schubladen Nutzfläche in G 12×20
Stiftzylinderschloss modularer Steckeinsatz
elektrostatische Eigenschaft EGB/ESD
Höhe 700 mm
Breite 400 mm
Tiefe 650 mm
Nutzhöhe 425 mm
Nutzhöhe für Schubladen 425 mm
Schubladengehäuse Nutzhöhe 425 mm
Schubladen Nutzbreite 300 mm
Schubladen Nutztiefe 500 mm
Schubladen Nutzbreite in G 12
Schubladen Nutztiefe in G 20
Anzahl Lenkrollen mit Feststellbremse 2
Anzahl Lenkrollen ohne Festbremse 2
mit Abrollrand ja
Anzahl Schubladen 5
maximale Tragfähigkeit 250 kg
Ausführung fahrbar; mit Schubladen
Schließsystem elektronisch – umrüstbar ja
ComfortClose nein
Laufbelag spurlos ja
Gewicht 60 kg
Produktart Montagewagen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 972022 500/5
EAN / GTIN 4062406166946
Herstellernummer 972022 500/5

Beschreibung

Ausführung:

Schubladengehäuse in stabiler Stahlkonstruktion. 100% Vollauszug-Schubladen mit Differenzialauszug und 75 kg Tragfähigkeit. Zentral verschließbar durch Stiftzylinderschloss.
Mit je zwei kugelgelagerten Bock- und Lenkrollen (Lenkrollen mit Feststeller für Rad und Drehkranz) ⌀ 125 mm mit abriebfesten, leitfähigen Rädern. Schubladen mit Einhand-Schubladen-Einzelentriegelung verhindert ein Öffnen der Schublade während des Transports.

Verwendung:

Schubladengehäuse zur individuellen Bestückung der ESD-Workstation Nr. 972010972015, ESD höhenverstellbaren Arbeitsplätzen Nr. 972017 oder für ESD-Werkbänke Nr. 972150972195.

Bestückung:

Schubladen-Fronthöhe mm: 75; 75; 75; 75; 125

Lackierung:

Korpus und Schubladen lichtgrau ähnlich RAL 7035 ESD-pulverbeschichtet.

Hinweis:

Alle Kunststoffteile (z.B. Abdeckkappen) und Griffleisten sind nicht ESD-leitfähig.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb