{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Materialstärke | 1 mm | |
Schubladen/Auszugboden Tragfähigkeit | 75 kg | |
Schubladen Nutzfläche in G | 12×20 | |
Stiftzylinderschloss | modularer Steckeinsatz | |
elektrostatische Eigenschaft | EGB/ESD | |
Höhe | 400 mm | |
Breite | 400 mm | |
Tiefe | 650 mm | |
Nutzhöhe | 325 mm | |
Schubladen Nutzbreite | 300 mm | |
Schubladen Nutztiefe | 500 mm | |
Schubladen Nutzbreite in G | 12 | |
Schubladen Nutztiefe in G | 20 | |
Nutzhöhe für Schubladen | 325 mm | |
Anzahl Schubladen | 4 | |
Gewicht | 40 kg | |
Produktart | Werkbankgehäuse |
Artikelnummer | 972020 400/4 | |
EAN / GTIN | 4062406180553 | |
Herstellernummer | 972020 400/4 |