{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Werkbank/Tisch Tragfähigkeit – maximale flächenverteilte Fachlast (auf Holz) | 250 kg | |
Ausführung Höhenverstellung | elektrisch | |
Plattenstärke | 50 mm | |
elektrostatische Eigenschaft | EGB/ESD | |
Höhenverstellbereich (Oberkante Arbeitsplatte) von – bis | 720 mm - 1.200 mm | |
Breite | 1.250 mm | |
Tiefe | 750 mm | |
Arbeitsplatte Länge | 1.250 mm | |
Arbeitsplatte Tiefe | 750 mm | |
Arbeitsplatte Stärke | 50 mm | |
Hubgeschwindigkeit | 38 mm/s | |
maximale Tragkraft | 250 kg | |
Gewicht | 98 kg | |
Produktart | Arbeitstisch |
Artikelnummer | 972017 1250/S | |
EAN / GTIN | 4062406773595 | |
Herstellernummer | 972017 1250/S |