• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

ESD-Euronorm-Behälterwagen, Typ: TE37

Artikel-Nr.: 971970 TE37
auf Anfrage
Sofort lieferbar
50 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.
  • Höhenverstellung im Raster: 280
  • elektrostatische Eigenschaft: EGB/ESD

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Höhenverstellung im Raster 280 mm
elektrostatische Eigenschaft EGB/ESD
Höhe 1.735 mm
Breite 1.300 mm
Tiefe 670 mm
Neigung verstellbar 15 Grad; 30 Grad
Ladeflächenbreite 1.240 mm
Ladeflächentiefe 610 mm
Anzahl Bockrollen ohne Feststellbremse 2
Anzahl Lenkrollen mit Feststellbremse 2
Rad-⌀ 125 mm
Material Rollen TPE
Tragfähigkeit je Plattform 50 kg
maximale Tragfähigkeit 250 kg
Gewicht 85 kg
Produktart Materialwagen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 971970 TE37
EAN / GTIN 4067263515623
Herstellernummer 971970 TE37

Beschreibung

Ausführung:

ESD-leitfähiger Euronorm-Behälterwagen in stabiler Stahlkonstruktion. Plattformen aus gekantetem Blech, im Raster von 280 mm verstellbar. Plattformen variabel einschraubbar und in der Neigung von 15° und 30° verstellbar zur besseren Entnahme. Unterste Plattform fest mit Rahmen verbunden und nicht neigbar. ESD-leitfähiger Haptoprene-Griff mit schlagfestem Polypropylen. Elektrisch leitfähige Räder: 2 Bock- und 2 Lenkrollen (mit Feststeller) mit spurlosem TPE-Laufbelag, rollengelagerte Naben, mit Fadenschutz.

Verwendung:

Geeignet für den Einsatz in EPA mit leitfähigem Bodenbelag. Die Erdung erfolgt über die Räder, ein separater Erdungsanschluss ist nicht notwendig. Alle Kunststoffteile sind leitfähig ausgeführt zur Verhinderung von Oberflächenaufladungen.

Norm:

DIN EN 61340-5-1

Lackierung:

Lichtgrau ähnlich RAL 7035 ESD-pulverbeschichtet.

Hinweis:

Lieferung erfolgt in Einzelteilen, da frachtgünstiger. Lieferung ohne Montage.
Passende Euronorm-Behälter finden Sie unter Nr. 972350.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb