• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Aufnahmeschienen für Querträger, Paar 550 mm

Artikel-Nr.: 971520 550
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
Standardkonfigurationen haben in der Regel schnellere Lieferzeiten.
  • Farbauswahl: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Produktdetails

Technische Daten

Farbauswahl RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
maximale Anzahl Querträger 3
geeignet für Schranktiefe 550 mm
Tragfähigkeit 200 kg
Produktart CNC-Trägersystem

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 971520 550
EAN / GTIN 4045197491930
Herstellernummer 971520 550

Beschreibung

Ausführung:

Zum Einhängen in die Schränke, ca. 16 % nach vorne geneigt.

Passend für:

Systemschränke / CNC-Schränke 550 mm tief.

Lackierung:

Lichtgrau RAL 7035 pulverbeschichtet.

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb