{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Materialstärke | 0,9 mm | |
Tragfähigkeit Schrankgehäuse innen | 1.000 kg | |
Türöffnungswinkel | 250 Grad | |
Höhenverstellung im Raster | 25 mm | |
Stiftzylinderschloss | modularer Steckeinsatz | |
Farbauswahl | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Höhe | 2.000 mm | |
Breite | 1.000 mm | |
Tiefe | 700 mm | |
Breite in G | 40 | |
Tiefe in G | 28 | |
Nutzhöhe | 1.845 mm | |
Aufnahmeschienen | 2 Paar | |
Anzahl Querträger | 8 | |
Anzahl Werkzeugaufnahmen | 136 | |
Achsabstand A | 75 mm | |
Schrank Bauart | Basisschrank | |
Schrank-Fronten | Sichtfenster-Flügeltür | |
Gewicht | 115 kg | |
Produktart | CNC-Großraumschrank |
Artikelnummer | 971453 VDI40 | |
EAN / GTIN | 4062406165055 | |
Herstellernummer | 971453 VDI40 |