• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

CNC-Großraumschrank komplett mit Werkzeugaufnahmen mit Vollblech-Flügeltüren C8

Artikel-Nr.: 971451 C8
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Standardkonfigurationen haben in der Regel schnellere Lieferzeiten.

Variante und Stückzahl wählen

für Werkzeugschäfte Stückpreis inkl. MwSt.
  • Tragfähigkeit Schrankgehäuse innen: 1.000
  • Türöffnungswinkel: 250
  • Höhenverstellung im Raster: 25
  • Stiftzylinderschloss: modularer Steckeinsatz
  • Farbauswahl: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Materialstärke 0,9 mm
Tragfähigkeit Schrankgehäuse innen 1.000 kg
Türöffnungswinkel 250 Grad
Höhenverstellung im Raster 25 mm
Stiftzylinderschloss modularer Steckeinsatz
Farbauswahl RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Höhe 2.000 mm
Breite 1.000 mm
Tiefe 700 mm
Breite in G 40
Tiefe in G 28
Nutzhöhe 1.845 mm
Aufnahmeschienen 2 Paar
Anzahl Querträger 8
Anzahl Werkzeugaufnahmen 64
Achsabstand A 104 mm
Schrank Bauart Basisschrank
Schrank-Fronten Vollblech-Flügeltür
Gewicht 115 kg
Produktart CNC-Großraumschrank

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 971451 C8
EAN / GTIN 4062406164942
Herstellernummer 971451 C8

Beschreibung

Ausführung:

Bestückter Schrank in 40×28G. Mit Aufnahmeschienen im 25-mm-Raster verstellbar. Flügeltüren an der Innenseite verstärkt und durch 2K-Haptoprene Schiebegriff mit Stiftzylinderschloss verschließbar. Maximale Gesamttragfähigkeit pro Aufnahmeschienen-Paar 200 kg, pro Querträger 150 kg.

Lieferumfang:

Schrank inklusive Aufnahmeschienen Nr. 971525 Gr. 28 und Querträger mit Werkzeugaufnahmen Nr. 971570.

Lackierung:

Korpus, Aufnahmeschienen und Querträger lichtgrau RAL 7035, Türen anthrazit RAL 7016, pulverbeschichtet.

Hinweis:

Fachböden und Zubehör zu GridLine Großraumschränken siehe Nr. 942530942573 und Gruppe 95.
Gemäß TÜV GS Zertifizierung sind alle Schränke zwingend gegen Kippen zu sichern.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb