• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

CNC-Schrank komplett mit Werkzeugaufnahmen, mit Rollladen VDI30

Artikel-Nr.: 971349 VDI30
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Standardkonfigurationen haben in der Regel schnellere Lieferzeiten.

Variante und Stückzahl wählen

für Werkzeugschäfte Stückpreis inkl. MwSt.
  • Tragfähigkeit Schrankgehäuse innen: 1.000
  • Höhenverstellung im Raster: 25
  • Stiftzylinderschloss: modularer Steckeinsatz
  • Farbauswahl: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Materialstärke 0,9 mm
    Tragfähigkeit Schrankgehäuse innen 1.000 kg
    Höhenverstellung im Raster 25 mm
    Stiftzylinderschloss modularer Steckeinsatz
    Farbauswahl RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
    Höhe 2.000 mm
    Breite 1.000 mm
    Tiefe 500 mm
    Breite in G 40
    Tiefe in G 20
    Aufnahmeschienen 2 Paar
    Anzahl Querträger 6
    Anzahl Werkzeugaufnahmen 114
    Achsabstand A 71 mm
    Schrank-Fronten Rollladen
    Gewicht 126 kg
    Produktart CNC-Schrank

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 971349 VDI30
    EAN / GTIN 4062406164744
    Herstellernummer 971349 VDI30

    Beschreibung

    Ausführung:

    Bestückter Schrank in 40×20G. Mit Aufnahmeschienen im 25-mm-Raster verstellbar. Flügeltüren an der Innenseite verstärkt und durch 2K-Haptoprene Schiebegriff mit Stiftzylinderschloss verschließbar. Nivelliersockel mit 4 individuell einstellbaren Füßen zum Ausgleichen von Bodenunebenheiten. Maximale Gesamttragfähigkeit pro Aufnahmeschienen-Paar 200 kg, pro Querträger 150 kg.
    Mit Rollladen aus eloxierten Alu-Profilen, nicht farblich konfigurierbar.

    Lieferumfang:

    Schrank inklusive Aufnahmeschienen Nr. 971525 Gr. 20 und Querträger mit Werkzeugaufnahmen Nr. 971570.

    Lackierung:

    Korpus, Aufnahmeschienen und Querträger lichtgrau RAL 7035, pulverbeschichtet.

    Hinweis:

    Fachböden und Zubehör zu GridLine Schränken siehe Nr. 940501940710 und Gruppe 95.
    Gemäß TÜV GS Zertifizierung sind alle Schränke zwingend gegen Kippen zu sichern.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Ersatzteile

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb