{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Materialstärke | 0,9 mm | |
Tragfähigkeit Schrankgehäuse innen | 1.000 kg | |
Höhenverstellung im Raster | 25 mm | |
Stiftzylinderschloss | modularer Steckeinsatz | |
Farbauswahl | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Höhe | 2.000 mm | |
Breite | 1.000 mm | |
Tiefe | 500 mm | |
Breite in G | 40 | |
Tiefe in G | 20 | |
Aufnahmeschienen | 9 Paar | |
Anzahl Querträger | 9 | |
Anzahl Werkzeugaufnahmen | 135 | |
Achsabstand A | 75 mm | |
Schrank-Fronten | Rollladen | |
Gewicht | 146 kg | |
Produktart | CNC-Schrank |
Artikelnummer | 971309 C6 | |
EAN / GTIN | 4062406164331 | |
Herstellernummer | 971309 C6 |