• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Trägerschiene für Tool-UNIT Werkzeugträger 30

Artikel-Nr.: 971270 30
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
Standardkonfigurationen haben in der Regel schnellere Lieferzeiten.

Variante und Stückzahl wählen

für Schrank- / Abteilbreite Stückpreis inkl. MwSt.
  • Farbauswahl: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Farbauswahl RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
    Höhe 50 mm
    Breite 692 mm
    Anzahl Werkzeugträger Tool-UNIT-Aufnahme 2
    passend für Schrank-/Abteilbreite 30G
    Produktart CNC-Trägersystem

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 971270 30
    EAN / GTIN 4062406163624
    Herstellernummer 971270 30

    Beschreibung

    Ausführung:

    Zum Einhängen für Tool-UNIT Werkzeugträger Nr. 971000.

    Passend für:

    Aufnahmeschienen Nr. 971525.

    Lackierung:

    Lichtgrau RAL 7035 pulverbeschichtet.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Zubehör

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb