{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Höhe | 130 mm | |
Breite | 240 mm | |
Tiefe | 148 mm | |
Anzahl Werkzeugaufnahmen | 5 | |
Achsabstand A | 63 mm | |
für Werkzeugschäfte | HSK 50 | |
Tragfähigkeit | 20 kg | |
Material | Polypropylen | |
Produktart | CNC-Trägersystem |
Artikelnummer | 971000 HSK50 | |
EAN / GTIN | 4045197490278 | |
Herstellernummer | 971000 HSK50 |