• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

CNC-Werkzeugschrank komplett mit Schubladen, 26×24G, Höhe mm / Anzahl Schubladen: 1025/3

Artikel-Nr.: 970785 1025/3
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Standardkonfigurationen haben in der Regel schnellere Lieferzeiten.

Variante und Stückzahl wählen

Höhe mm / Anzahl Schubladen Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schubladen/Auszugboden Tragfähigkeit: 200
  • Schubladenauszug (Teil-/Vollauszug): 100
  • Schubladenauszug: Auszugsperre
  • Höhenverstellung im Raster: 25
  • Schubladen Nutzfläche in G: 26×24

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Materialstärke 1,2 mm
Schubladen/Auszugboden Tragfähigkeit 200 kg
Schubladenauszug (Teil-/Vollauszug) 100 %
Schubladenauszug Auszugsperre
Höhenverstellung im Raster 25 mm
Schubladen Nutzfläche in G 26×24
Stiftzylinderschloss modularer Steckeinsatz
Farbauswahl RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Schubladen Nutzbreite × Nutztiefe in G 26×24G
Breite 750 mm
Tiefe 700 mm
Nutzhöhe 900 mm
Schubladen Nutzbreite 650 mm
Schubladen Nutztiefe 600 mm
Schubladen Nutzbreite in G 26
Schubladen Nutztiefe in G 24
Gewicht 144 kg
Produktart CNC-Werkzeugschrank

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 970785 1025/3
EAN / GTIN 4062406163587
Herstellernummer 970785 1025/3

Beschreibung

Ausführung:

Komplett bestückter Werkzeugschrank in 30×28G, mit Schubladen 26×24G. Schrank mit Stiftzylinderschloss zentral verschließbar. 3-seitiger Abrollrand und Rillengummimatte. 100% Vollauszug-Schubladen mit Differenzialauszug. Schubladen mit Stanzungen für die Aufnahme von Schlitztrennleisten im 25-mm-Raster (ab Schubladen-Fronthöhe 75 mm). Eine Einzelauszugsicherung verhindert das gleichzeitige Öffnen mehrerer Schubladen.
Schublade 50 mm mit 75 kg Tragfähigkeit. Schublade ab 75 mm mit 200 kg Tragfähigkeit.

Lackierung:

Korpus und Schubladenkorpus lichtgrau RAL 7035, Schubladenfronten anthrazit RAL 7016 pulverbeschichtet. Schubladenkorpus nicht konfigurierbar, immer lichtgrau RAL 7035.

Hinweis:

Zur Lagerung von Werkzeugen benötigen Sie einen Schubladeneinsatz Nr. 970705.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb