• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

CNC-Beistellschrank mit Schubladen 1025/6

Artikel-Nr.: 970755 1025/6
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Standardkonfigurationen haben in der Regel schnellere Lieferzeiten.

Variante und Stückzahl wählen

Höhe mm / Typ Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schubladen/Auszugboden Tragfähigkeit: 200
  • Schubladenauszug (Teil-/Vollauszug): 100
  • Höhenverstellung im Raster: 25
  • Schubladen Nutzfläche in G: 26×20
  • Stiftzylinderschloss: modularer Steckeinsatz

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Materialstärke 1,2 mm
Schubladen/Auszugboden Tragfähigkeit 200 kg
Schubladenauszug (Teil-/Vollauszug) 100 %
Höhenverstellung im Raster 25 mm
Schubladen Nutzfläche in G 26×20
Stiftzylinderschloss modularer Steckeinsatz
Farbauswahl RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Schubladen Nutzbreite × Nutztiefe in G 26×20G
Höhe 1.025 mm
Breite 1.500 mm
Tiefe 700 mm
Nutzhöhe 900 mm
Schubladen Nutzbreite 650 mm
Schubladen Nutztiefe 500 mm
Schubladen Nutzbreite in G 26
Schubladen Nutztiefe in G 20
Gewicht 205 kg
Produktart CNC-Maschinenbeistellschrank

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 970755 1025/6
EAN / GTIN 4062406163570
Herstellernummer 970755 1025/6

Beschreibung

Ausführung:

Werkzeug-Beistellschrank in 60×28G, mit Schubladen 26×20G. Mit Schiebetüren, zentral verschließbar durch Schiebegriff mit Stiftzylinderschloss, 3-seitigem Abrollrand und Rillengummimatte. Keine Einzelauszugsicherung.Schubladen und Auszugböden können in beiden Schrankhälften eingebaut werden, ohne Mitteltrennwand. 100% Vollauszug-Schubladen mit Differenzialauszug. Tragfähigkeit der Schubladen und Auszugböden 200 kg. Schubladen mit Stanzungen für die Aufnahme von Schlitztrennleisten im 25-mm-Raster.

Bestückung:

Anzahl Schubladen (Nr. 930635 Gr. 75): 2
Anzahl Auszugböden (Nr. 930656 Gr. 75): 4

Lackierung:

Korpus, Auszugböden und Schubladenkorpus lichtgrau RAL 7035, Türen und Schubladenfronten anthrazit RAL 7016 pulverbeschichtet. Schubladenkorpus nicht konfigurierbar, immer lichtgrau RAL 7035.

Hinweis:

Zur Lagerung von Werkzeugen benötigen Sie einen Schubladeneinsatz Nr. 970708.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Zubehör

Ersatzteile

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb