Schubladeneinsatz mit Werkzeugaufnahmen HSK50

Artikel-Nr.: 970721 HSK50
auf Anfrage
Sofort lieferbar
5 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

für Werkzeugschäfte Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schubladen Nutzfläche in G: 20×20

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schubladen Nutzfläche in G 20×20
Höhe ohne Werkzeugaufnahmen 60 mm
Anzahl Werkzeugaufnahmen 35
Achsabstand A 84 mm
passend für Schubladen Nutzbreite in G 20
passend für Schubladen Nutztiefe in G 20
Produktart Schubladeneinsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 970721 HSK50
EAN / GTIN 4062406181031
Herstellernummer 970721 HSK50

Beschreibung

Ausführung:

Stahlblechträger mit Werkzeugaufnahmen aus Kunststoff.

Verwendung:

Zum Einsetzen in Schubladen.

Lackierung:

Anthrazit RAL 7016, pulverbeschichtet (keine Sonderlackierung möglich).

Hinweis:

VDI20-Aufnahmen passen auch für Trumpf-Stanzstempel.
HSK-Kataloggrößen passen für Werkzeugaufnahmen Form A, C, andere Formen siehe Tabelle.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb