Schubladeneinsatz mit Werkzeugaufnahmen HSK80

Artikel-Nr.: 970708 HSK80
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

für Werkzeugschäfte Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schubladen Nutzfläche in G: 26×20

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Schubladen Nutzfläche in G 26×20
    Höhe ohne Werkzeugaufnahmen 60 mm
    Anzahl Werkzeugaufnahmen 23
    Achsabstand A 120 mm
    passend für Schubladen Nutzbreite in G 26
    passend für Schubladen Nutztiefe in G 20
    Produktart Schubladeneinsatz

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 970708 HSK80
    EAN / GTIN 4062406252724
    Herstellernummer 970708 HSK80

    Beschreibung

    Ausführung:

    Stahlblechträger mit Werkzeugaufnahmen aus Kunststoff.

    Verwendung:

    Zum Einsetzen in Schubladen.

    Lackierung:

    Anthrazit RAL 7016, pulverbeschichtet (keine Sonderlackierung möglich).

    Hinweis:

    VDI20-Aufnahmen passen auch für Trumpf-Stanzstempel.
    HSK-Kataloggrößen passen für Werkzeugaufnahmen Form A, C, andere Formen siehe Tabelle.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Ersatzteile

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb