Schubladeneinsatz mit Werkzeugaufnahmen, 26×24G, für Werkzeugschäfte: C6

Artikel-Nr.: 970705 C6
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

für Werkzeugschäfte Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

  • Schubladen Nutzfläche in G: 26×24

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schubladen Nutzfläche in G 26×24
Höhe ohne Werkzeugaufnahmen 60 mm
Anzahl Werkzeugaufnahmen 52
Achsabstand A 86 mm
passend für Schubladen Nutzbreite in G 26
passend für Schubladen Nutztiefe in G 24
Produktart Schubladeneinsatz

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 970705 C6
Kopieren
EAN / GTIN 4062406180850
Kopieren
Herstellernummer 970705 C6
Kopieren
Hersteller Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Stahlblechträger mit Werkzeugaufnahmen aus Kunststoff.

Verwendung:

Zum Einsetzen in Schubladen.

Lackierung:

Anthrazit RAL 7016, pulverbeschichtet (keine Sonderlackierung möglich).

Hinweis:

VDI20-Aufnahmen passen auch für Trumpf-Stanzstempel.
HSK-Kataloggrößen passen für Werkzeugaufnahmen Form A, C, andere Formen siehe Tabelle.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte