• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

CNC-Werkbank mit Gehäuse 24G + 30G, Plattenlänge: 2000mm

Artikel-Nr.: 970615 2000
2000
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar
Standardkonfigurationen haben in der Regel schnellere Lieferzeiten.

Variante und Stückzahl wählen

Plattenlänge (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Werkbank Höhe: 850
  • Werkbank/Tisch Tragfähigkeit – maximale flächenverteilte Fachlast (auf Holz): 1.000
  • Plattenstärke: 50
  • Schubladenauszug (Teil-/Vollauszug): 100
  • Schubladenauszug: Auszugsperre

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Materialstärke 1 mm
Werkbank Höhe 850 mm
Werkbank/Tisch Tragfähigkeit – maximale flächenverteilte Fachlast (auf Holz) 1.000 kg
Plattenstärke 50 mm
Schubladenauszug (Teil-/Vollauszug) 100 %
Schubladenauszug Auszugsperre
Stiftzylinderschloss modularer Steckeinsatz
Farbauswahl RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Höhe 850 mm
Arbeitsplatte Länge 2.000 mm
Arbeitsplatte Tiefe 750 mm
Arbeitsplatte Stärke 50 mm
Schubladengehäuse Höhe 800 mm
Schubladengehäuse Tiefe 700 mm
Schubladengehäuse links Breite 600 mm
Schubladengehäuse rechts Breite 750 mm
Schubladen Nutztiefe 600 mm
Schubladen Nutzbreite (Gehäuse links) 500 mm
Schubladen Nutzbreite (Gehäuse rechts) 650 mm
Schubladen Nutztiefe in G 24
Schubladen Nutzbreite in G (Gehäuse links) 20
Schubladen Nutzbreite in G (Gehäuse rechts) 26
Gewicht 270 kg
Produktart CNC-Werkbank

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 970615 2000
EAN / GTIN 4062406163389
Herstellernummer 970615 2000

Beschreibung

Ausführung:

Werkbank in stabiler Stahlkonstruktion. Schubladengehäuse in 24G und 30G zentral verschließbar durch Stiftzylinderschloss. 100% Vollauszug-Schubladen mit Differenzialauszug. Mit Bambus Arbeitsplatte.
Tragfähigkeit Schubladen des Gehäuses 24G: 75 kg.
Tragfähigkeit Schubladen des Gehäuses 30G: 200 kg.

Lackierung:

Korpus lichtgrau RAL 7035, Schubladen anthrazit RAL 7016 pulverbeschichtet. Schubladenkorpus nicht konfigurierbar, immer lichtgrau RAL 7035.

Hinweis:

Zur Lagerung von Werkzeugen benötigen Sie einen Schubladeneinsatz Nr. 970705.
Lieferung erfolgt in Einzelteilen, da frachtgünstiger. Lieferung ohne Montage.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb