• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Trägerschiene für Tool-UNIT Werkzeugträger 452 mm

Artikel-Nr.: 970110 452
auf Anfrage
Sofort lieferbar
9 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Standardkonfigurationen haben in der Regel schnellere Lieferzeiten.

Variante und Stückzahl wählen

Breite (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Farbauswahl: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Farbauswahl RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
    Höhe 55 mm
    Breite 452 mm
    Tiefe 250 mm
    Anzahl Werkzeugträger Tool-UNIT-Aufnahme 3
    Produktart CNC-Trägersystem

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 970110 452
    EAN / GTIN 4045197489418
    Herstellernummer 970110 452

    Beschreibung

    Ausführung:

    Aus Stahlblech zum Einhängen von GARANT Tool-UNIT Werkzeugträgern Nr. 971000. Einbau im Neigungswinkel 0° / 20° / 45° möglich.

    Passend für:

    Breite 452 mm:
    System-Transportwagen Nr. 970011; 970016 je in Gr. 452/A; CNC-Transportwagen Nr. 970041; 970046 je in Gr. 452; Aufsatzgestell Nr. 970505 Gr. 0.
    Breite 627 mm:
    System-Transportwagen Nr. 970011; 970016 je in Gr. 627/A; 627/B; CNC-Transportwagen Nr. 970041; 970046 je in Gr. 627.

    Lieferumfang:

    Ohne Tool-UNIT Werkzeugträger, bitte separat bestellen unter Nr. 971000.

    Lackierung:

    Lichtgrau RAL 7035 pulverbeschichtet.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Zubehör

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb