{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Materialstärke | 1,2 mm | |
Farbauswahl | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Höhe | 925 mm | |
Breite | 675 mm | |
Tiefe | 1.100 mm | |
Grundfläche Breite | 675 mm | |
Grundfläche Tiefe | 1.100 mm | |
Nutzbreite | 627 mm | |
Anzahl Bockrollen ohne Feststellbremse | 2 | |
Anzahl Lenkrollen mit Feststellbremse | 2 | |
Rad-⌀ | 160 mm | |
Anzahl Trägerschienen (1 Ebene) | 4 | |
Anzahl Werkzeugträger (1 Ebene) | 7 | |
maximale Tragfähigkeit | 400 kg | |
Material Rad | Vollgummi | |
Produktart | CNC-Transportwagen |
Artikelnummer | 970016 627/B | |
EAN / GTIN | 4062406163181 | |
Herstellernummer | 970016 627/B |