• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Rohrsteckschluessel 6-Kant Set, 6-tlg

Artikel-Nr.: 97.JE6
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
Produktart Steckschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 97.JE6
EAN / GTIN 3148515333606
Herstellernummer 97.JE6
L-Nummer L60130 2369

Beschreibung

Beschreibung:

  • Schlüssel vollständig durchbohrt, so dass sehr lange Gewindestangen eingeführt werden können
  • Geschmiedeter Sechskantschaft zum Anziehen mit einem Schlüssel
  • Bohrung für den Einsatz mit Drehstiften: 160A
  • Einzusetzender Drehstift: 160A.1 für die Abmessungen 6x7 - 21x23
  • Sechskant-Köpfe
  • verchromt, satiniert

Merkmal:

  • A [mm]: 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x17 -18x19
  • 6-Kant [Nr.]: 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x17 -18x19
  • Behältnis: Karton
  • Gewicht in Kilogramm: 0,770

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb