• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Rohrsteckschluessel 6-Kant 8 x 9 mm

Artikel-Nr.: 97.8X9
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
Produktart Steckschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 97.8X9
EAN / GTIN 3148511296028
Herstellernummer 97.8X9
L-Nummer L60130 6800

Beschreibung

Beschreibung:

  • Schlüssel vollständig durchbohrt, so dass sehr lange Gewindestangen eingeführt werden können
  • Geschmiedeter Sechskantschaft zum Anziehen mit einem Schlüssel
  • Bohrung für den Einsatz mit Drehstiften: 160A
  • Einzusetzender Drehstift: 160A.1 für die Abmessungen 6x7 - 21x23
  • Sechskant-Köpfe
  • verchromt, satiniert

Merkmal:

  • A [mm]: 8x9
  • d [mm]: 4,0
  • d1 [mm]: 12,5
  • d1 x d2 [mm]: 12,5 x 14
  • d2 [mm]: 14,0
  • L [mm]: 120
  • Gewicht in Gramm: 50

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb