• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Rohrsteckschluessel 6-Kant 30 x 32 mm

Artikel-Nr.: 97.30X32
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
Produktart Steckschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 97.30X32
EAN / GTIN 3148511296264
Herstellernummer 97.30X32
L-Nummer L60130 3445

Beschreibung

Beschreibung:

  • Schlüssel vollständig durchbohrt, so dass sehr lange Gewindestangen eingeführt werden können
  • Geschmiedeter Sechskantschaft zum Anziehen mit einem Schlüssel
  • Bohrung für den Einsatz mit Drehstiften: 160A
  • Einzusetzender Drehstift: 160A.2 für die Abmessungen von 24x26 - 30x32
  • Sechskant-Köpfe
  • verchromt, satiniert

Merkmal:

  • A [mm]: 30x32
  • d [mm]: 12,5
  • d1 [mm]: 40,5
  • d1 x d2 [mm]: 40,5 x 43
  • d2 [mm]: 43,0
  • L [mm]: 200
  • Gewicht in Gramm: 630

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb