• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Rohrsteckschluessel 6-Kant 16 x 17 mm

Artikel-Nr.: 97.16X17
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
    Produktart Steckschlüssel

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 97.16X17
    EAN / GTIN 3148511296103
    Herstellernummer 97.16X17
    L-Nummer L60130 1953

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Schlüssel vollständig durchbohrt, so dass sehr lange Gewindestangen eingeführt werden können
    • Geschmiedeter Sechskantschaft zum Anziehen mit einem Schlüssel
    • Bohrung für den Einsatz mit Drehstiften: 160A
    • Einzusetzender Drehstift: 160A.1 für die Abmessungen 6x7 - 21x23
    • Sechskant-Köpfe
    • verchromt, satiniert

    Merkmal:

    • A [mm]: 16x17
    • d [mm]: 8,2
    • d1 [mm]: 22,7
    • d1 x d2 [mm]: 22,7 x 24
    • d2 [mm]: 24,0
    • L [mm]: 160
    • Gewicht in Gramm: 190

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb