• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Sortimentsboxen mit unisolierten Aderendhülsen

Artikel-Nr.: 97 99 911
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
Produktart Crimpzange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 97 99 911
EAN / GTIN 4003773082507
Herstellernummer 97 99 911
L-Nummer L70010 1826

Beschreibung

Beschreibung:

  • Praktische Streudose, stapelbar und wiederverschließbar
  • Handliche, durchsichtige Streudose
  • Drehbarer Deckel mit Öffnung zur Entnahme einzelner Aderendhülsen
  • Format: Ø 90 mm, Höhe 44 mm
  • Bestückt mit unisolierten Aderendhülsen
  • 150 AEH für 4 mm², 75 x 6 mm², 75 x 10 mm², 50 x 16 mm²

Lieferumfang:

  • 150 x KNIPEX Aderendhülsen, unisoliert 9 mm (150 x 4 mm² / AWG 11)
  • 75 x KNIPEX Aderendhülsen, unisoliert 12 mm (75 x 6 mm² / AWG 10)
  • 75 x KNIPEX Aderendhülsen, unisoliert 12 mm (75 x 10 mm² / AWG 7)
  • 50 x KNIPEX Aderendhülsen, unisoliert 12 mm (50 x 16 mm² / AWG 5)

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb