• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Sortimentsboxen mit Twin-Aderendhülsen

Artikel-Nr.: 97 99 909
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
    Produktart Crimpzange

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 97 99 909
    EAN / GTIN 4003773082484
    Herstellernummer 97 99 909
    L-Nummer L70010 1858

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Praktische Streudose, stapelbar und wiederverschließbar
    • Handliche, durchsichtige Streudose
    • Drehbarer Deckel mit Öffnung zur Entnahme einzelner Aderendhülsen
    • Mit isolierten Aderendhülsen nach DIN Farbcode
    • Format: Ø 90 mm, Höhe 44 mm
    • 20 AEH für 2 x 4 mm², je 10 für 2 x 6 mm² / 2 x 10 mm², 5 für 2 x 16 mm²

    Lieferumfang:

    • 20 x KNIPEX Twin-Aderendhülsen grau 23 mm (2 x 4 mm² / AWG 2 x 11)
    • 10 x KNIPEX Twin-Aderendhülsen gelb 26 mm (2 x 6 mm² / AWG 2 x 10)
    • 10 x KNIPEX Twin-Aderendhülsen rot 24 mm (2 x 10 mm² / AWG 2 x 7)
    • 5 x KNIPEX Twin-Aderendhülsen blau 29 mm (2 x 16 mm² / AWG 2 x 5)

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb