• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Aderendhülsen mit Kunststoffkragen je 200 Stück

Artikel-Nr.: 97 99 355
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
    Produktart Aderendhülse

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 97 99 355
    EAN / GTIN 4003773076568
    Herstellernummer 97 99 355
    L-Nummer L70010 1835

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Einführtrichter aus Polypropylen
    • wärmebeständig bis 105°C
    • Werkstoff: E-Cu
    • Oberfläche galvanisch verzinnt
    • Mindestschichtdicke 3µm
    • Nenngröße: 4 mm²
    • Inhalt: 200 Stück
    • Kennfarbe: grau

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb