• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Aderendhülsen mit Kunststoffkragen je 50 Stück

Artikel-Nr.: 97 99 339
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Aderendhülse

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 97 99 339
EAN / GTIN 4003773076506
Herstellernummer 97 99 339
L-Nummer L70010 2045

Beschreibung

Beschreibung:

  • Einführtrichter aus Polypropylen
  • wärmebeständig bis 105°C
  • Werkstoff: E-Cu
  • Oberfläche galvanisch verzinnt
  • Mindestschichtdicke 3µm
  • Nenngröße: 25 mm²
  • Inhalt: 50 Stück
  • Kennfarbe: gelb

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb