• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Aderendhülsen mit Kunststoffkragen je 100 Stück

Artikel-Nr.: 97 99 338
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Aderendhülse

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 97 99 338
EAN / GTIN 4003773076490
Herstellernummer 97 99 338
L-Nummer L70010 1676

Beschreibung

Beschreibung:

  • Einführtrichter aus Polypropylen
  • wärmebeständig bis 105°C
  • Werkstoff: E-Cu
  • Oberfläche galvanisch verzinnt
  • Mindestschichtdicke 3µm
  • Nenngröße: 16 mm²
  • Inhalt: 100 Stück
  • Kennfarbe: blau

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb