• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Werkzeugkoffer für Photovoltaik für Solar-Steckverbinder MC4 (Multi-Contact)

Artikel-Nr.: 97 91 04 V02
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
Artikelnummer 97 91 04 V02
EAN / GTIN 4003773089001
Herstellernummer 97 91 04 V02
L-Nummer L70010 2298

Beschreibung

Beschreibung:

  • bestückt mit Werkzeugen für die Photovoltaik
  • mit Crimp-Systemzange 97 43 200 A für auswechselbare Crimpeinsätze
  • Crimpdruck ist werkseitig präzise eingestellt (kalibriert)
  • mit Kabelschere 95 16 165 für Cu-Kabel bis Ø 15 mm
  • mit Montagewerkzeug (Innensechskantschlüssel) zum Wechseln der Crimpeinsätze
  • Schaumstoffeinlage mit Mulden für die Aufnahme der Werkzeuge, für Crimpeinsätze und Positionierhilfen
  • schlagfester Kunststoffkoffer
  • Abmessungen, außen (B x H x T): 345 x 80 x 280 mm
  • Mit Crimpeinsatz 97 49 71 für Solar-Steckverbinder MC4 (Multi-Contact) 4,0 - 10,0 mm², Positionierhilfe 97 49 71 1 und Montagewerkzeug-Set 97 49 66 2
  • mit Präzisions-Abisolierzange 12 12 12 mit Formmessern für größere Abisolierwerte 4,0 / 6,0 / 10,0 mm²

Lieferumfang:

  • 1 x 97 49 66 2 KNIPEX
  • 1 x 12 12 12 KNIPEX Präzisions-Abisolierzange mit Formmessern (4,0 – 10,0 mm²)
  • 1 x 95 16 165 KNIPEX Kabelschere (Ø 15 mm / 50 mm²)
  • 1 x 97 43 200 KNIPEX Crimp-Systemzange für auswechselbare Crimpeinsätze
  • 1 x 97 49 71 KNIPEX Crimpeinsatz für Solar-Steckverbinder MC4 (Multi-Contact) (4,0 – 10,0 mm²)
  • 1 x 97 49 71 1 KNIPEX Positionierhilfe für 97 49 71 (Solar-Steckverbinder MC4)
  • 1 x 97 91 01 LE KNIPEX Werkzeugkoffer für Photovoltaik leer

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb